カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- BIGM(丸山製作所)(10)
- SMC(9)
- ホンダ(5)
- AMPHENOL(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- 第一計器(2)
- NOK(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- KSフィルター(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Beta(1)
- 大阪魂(1)
「1as-70」の検索結果
特価

ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロンA
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ