カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- SMC(42)
- NS(日進工具)(8)
- スバル(8)
- シグマ光機(8)
- プラス[家具](8)
- CKD(7)
- サンドビック(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- アズワン(4)
- エスコ(4)
- オリバー(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- マザーツール(3)
- ヨドノ(3)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- QNAP(3)
- MIWA(3)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2al4」の検索結果

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色
潤工社¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色
潤工社¥2,898税込¥3,1881巻7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色
潤工社(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社¥24,980~税込¥27,478~1セット(15巻)ほか37日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応