カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- MEGGER(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be03a030」の検索結果
特価
関連キーワード

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線
潤工社¥48,980税込¥53,8781巻(500m)26日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら