カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- ParkerTAIYO(76)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KTC(6)
- 共和ゴム(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- nepros(2)
- 八州電工(2)
- SCHMERSAL(2)
- ダイキン工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- audio-technica(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「be3-030」の検索結果
特価

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線
潤工社¥48,980~税込¥53,878~1巻(500m)26日以内出荷機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線