カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- ホームテイスト(13)
- エレコム(8)
- ボンフォーム(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- 日動工業(6)
- 雅(6)
- ネグロス電工(5)
- イマオコーポレーション(4)
- EPSON(4)
- サンワサプライ(4)
- 林(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ELPA(3)
- プレジール(3)
- Dixna(3)
- NEC(2)
- オープン工業(2)
- SEED(シード)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bk70」の検索結果
特価

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー極細電線 単純線
潤工社¥78,980税込¥86,8781巻(100m)46日以内出荷極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線