カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- ParkerTAIYO(30)
- TRUSCO(6)
- リスパック(6)
- オルディ(4)
- アメリカン電機(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イスカル(2)
- ノガ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- JVC(2)
- カイザー(2)
- アネスト岩田(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 京セラ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 日本精器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bn70」の検索結果

フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー極細電線 単純線
潤工社¥78,980税込¥86,8781巻(100m)46日以内出荷極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線