カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- シグマ光機(12)
- エレコム(4)
- CKD(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 日動工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- af(旭風防)(1)
- エスケイ工機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-bk50」の検索結果
特価

半導電性ポリウレタンチューブUE
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン色黒長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥17,980税込¥19,7781巻5日以内出荷。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2029アズワン品番67-2252-86
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥8,098税込¥8,9081巻当日出荷静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034アズワン品番67-2253-75
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ
潤工社¥139,800税込¥153,7801セット(4巻)37日以内出荷静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応