カテゴリ

  • 電気材料(33)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(15)
  • 協和ハーモネット(7)
  • 吉野川電線(6)
  • 沖電線(4)
  • サンハヤト(1)
  • ニチフ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • 日星電気(1)
  • ALPHA(1)
  • Alpha Wire(1)
  • TY-Rap(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etfe 電線」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から75日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線 潤工社250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線潤工社
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色潤工社
1,298税込1,428
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51赤白黒青黄緑
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色潤工社
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。
寸法(mm)0.26赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色潤工社
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。
寸法(mm)0.32赤白黒青黄緑
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.26長さ(m)10 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51耐電圧(V)250
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。 1袋10m。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。 耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.51mm 10m(±2%)潤工社
979税込1,077
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)0.51
ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.26mm 100m巻潤工社
4,398税込4,838
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.32mm 10m(±2%)潤工社
799税込879
1パック
5日以内出荷
すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
寸法(mm)0.32
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.51mm 10m(±2%)潤工社
999税込1,099
1パック
5日以内出荷
可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.51
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)白 0.26mm 100m巻潤工社
4,398税込4,838
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 100m巻潤工社
4,398税込4,838
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)赤 0.26mm 100m巻潤工社
4,198税込4,618
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26長さ(m)100巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黄 0.26mm 100m巻潤工社
4,198税込4,618
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26
ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)青 0.26mm 100m巻潤工社
4,198税込4,618
1リール
5日以内出荷
テフロン系の被覆で耐寒・耐熱・耐老化・耐候性・耐薬品性に優れたケーブルです。1リール100m。
寸法(mm)0.26
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%) 潤工社ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)潤工社
729税込802
1パック
5日以内出荷
フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。
寸法(mm)0.26長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
34,980税込38,478
1巻(100m)ほか
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
39,980税込43,978
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
潤工社etfe電線特集