カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(6)
- 大電(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- RS PRO(2)
- サンハヤト(1)
- ニチフ(1)
「etfe awg22」の検索結果
特価

機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)
潤工社¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から75日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
ETFE電線(ジュンフロン線)黒 0.26mm 10m(±2%)
潤工社¥729税込¥8021パック3日以内出荷フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.26色黒長さ(m)10(±2%) 巻き定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)0.32mm 2m(±2%)×6色
潤工社¥999税込¥1,0991パック3日以内出荷フッ素樹脂でコートされた単線電線です。コツはいりますが、切れ端をはんだごてで熱すると被覆が縮むので、ワイヤストリッパ無しでも作業ができます。寸法(mm)0.32色赤白黒青黄緑
ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色
潤工社¥999税込¥1,0991パック当日出荷”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。寸法(mm)0.26色赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150