カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- ATEN(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eu-15r」の検索結果

ロボットケーブル 単純線
潤工社¥43,980~税込¥48,378~1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE