カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- RS PRO(25)
- リンナイ(12)
- 未来工業(8)
- Nikon(ニコン)(4)
- 国華電機(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- フロン工業(2)
- 富士インパルス(2)
- MICROLIT(2)
- 山里産業(ヤマリ)(2)
- ネグロス電工(1)
- 室本鉄工(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ADVANTEC(1)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
「fep-20」の検索結果
特価

黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入
潤工社¥39,980税込¥43,9781巻(20m)7日以内出荷。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852アズワン品番65-7479-44
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入
潤工社¥29,980税込¥32,9781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284アズワン品番65-7478-71
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入
潤工社¥22,980税込¥25,2781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307アズワン品番65-7478-59
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥29,980税込¥32,9781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293アズワン品番65-7478-72