カテゴリ
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- イスカル(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- イマオコーポレーション(7)
- イノアック(4)
- omron(オムロン)(4)
- タンガロイ(4)
- TRUSCO(4)
- ライン精機(4)
- ダイコー(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- EARTH MAN(3)
- 光(3)
- CCS(シーシーエス)(3)
- アトムズ(3)
- フォレストリンク(3)
- コーコス信岡(2)
- コーセル(2)
- ダイヤテックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「gr-100」の検索結果

二層スパッターチューブSP4
潤工社¥49,953税込¥54,9481巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットケーブル 単純線
潤工社¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)当日出荷から56日以内出荷高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線
潤工社¥38,980~税込¥42,878~1巻(100m)当日出荷から41日以内出荷電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)
潤工社¥73,980税込¥81,3781巻当日出荷から75日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
フッ素ポリマー極細電線 単純線
潤工社¥71,980~税込¥79,178~1巻(100m)46日以内出荷極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線