カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • 渡辺電機工業(180)
  • JOHNAN(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • SKC(環境測定)(22)
  • マルケイ(国際化工)(19)
  • ノーブランド(15)
  • FUJI STAR(三共理化学)(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • Petronas(12)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • バウアーズ(6)
  • 村上被服(6)
  • WING ACE(5)
  • ホームテイスト(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 多摩興業(4)
  • コーセル(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hna」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社(11件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

    潤工社(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

    潤工社
    789税込868
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社
    1,398税込1,538
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社
    64,980税込71,478
    1セット(10巻)
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)内容10巻最高使用圧力(MPa)<0.71巻長さ(m)20破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ホースカテゴリ