カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • 大阪魂(252)
  • ニッセイ(84)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 椿本チエイン(46)
  • NORGREN(43)
  • Avail(アベイル)(12)
  • Festo(11)
  • カワグレ(11)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • エスコ(9)
  • SMC(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • KITO(キトー)(8)
  • SDG株式会社(7)
  • 象印チェンブロック(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • 伊東電機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14×60」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ

    潤工社
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:透明●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8888アズワン品番67-2254-71
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 6X4mm 30-06シリーズ

    潤工社
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8877アズワン品番67-2254-70
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:赤●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1980アズワン品番67-2254-63
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ

    潤工社
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

    潤工社
    8,098税込8,908
    1巻
    当日出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
    仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034アズワン品番67-2253-75
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    4,998税込5,498
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
    仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1948アズワン品番67-2253-68
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:緑●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1960アズワン品番67-2254-62
  • 耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社

    耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:透明●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1984アズワン品番67-2254-61