カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- BIGM(丸山製作所)(22)
- KITO(キトー)(16)
- RS PRO(14)
- SMC(10)
- 大阪魂(8)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- OHSATO(大里)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- POSH Faith(2)
- CF POSH(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- ハーティング(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- 由良産商(2)
- YFS(2)
- ブランドをもっと見る
「m6x65」の検索結果
特価

エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ
潤工社¥5,798税込¥6,3781本9日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14