カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- Abaniact(アバニアクト)(1)
「mmp-m1/4」の検索結果

ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下