カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- SMC(3)
- コクゴ(1)
- TRUSCO(1)
- フロン工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ユーボン(1)
「nfl-6」の検索結果
特価

ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10