カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • アズワン(7)
  • ベルポニー(7)
  • グンゼ(2)
  • コクゴ(2)
  • SMC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤガミ(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • RS PRO(1)
  • GVS(1)
  • 築地製作所(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa-30」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンフロンPFAチューブ(TA230) 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ(TA230)

    潤工社
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
関連キーワード
ホースカテゴリ