カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- BIGM(丸山製作所)(53)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- エスコ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- VAIO(4)
- アズワン(2)
- スズキ(2)
- 日東工業(2)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- EPSON(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 住友重機械工業(1)
- 千代田通商(1)
- 日立(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「r8r60」の検索結果

小型ワンタッチカップリング
潤工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用
小型ワンタッチカップリング
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用仕様●接続口径:R1/8●六角対辺(mm):12●最高使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):0~+60●使用圧力:0.88●使用流体:空気●相手側取付サイズ:R1/8●使用流体:空気●流体温度:0~60℃●最高使用圧力:0.88MPa●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(無電解ニッケルメッキ)●原産国:日本●コード番号:382-5905アズワン品番67-2261-39