カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- コガネイ(24)
- イチネンTASCO(9)
- SKC(環境測定)(8)
- CKD(5)
- ParkerTAIYO(5)
- KITACO(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 大東プレス工業(1)
- ニッタ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
「ta080-1」の検索結果

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性