カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ParkerTAIYO(2)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- Texas Instruments(2)
- アーム[作業工具](1)
- イシハシ精工(1)
- イチネンTASCO(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- 五藤歯車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta080-10」の検索結果

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥139,800税込¥153,7801巻(500m)31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線