カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- コガネイ(26)
- KITACO(3)
- CKD(2)
- アーム[作業工具](1)
- 五藤歯車(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- KSフィルター(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「ta080-5」の検索結果
特価

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性