カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • ニッサン(12)
  • SMC(8)
  • ボストン商会(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • アクシスコミュニケーションズ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • タンガロイ(2)
  • TOA(2)
  • ホンダ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(2)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(2)
  • Vesrah(2)
  • エレコム(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tu08」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオンティー WTUシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Wシリーズ ユニオンティー WTUシリーズ

    潤工社
    379税込417
    1個
    当日出荷
    樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8×8×8●適合チューブ外径D1(mm):8●適合チューブ外径D2(mm):8●適合チューブ外径D3(mm):8●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器アズワン品番67-2261-19
  • ステンレス継手 U2Sシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 U2Sシリーズ

    潤工社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンチューブや THV チューブ等の柔軟チューブ対応のステンレス継手です。チューブの回し切れを防ぐため、スリーブを内蔵した袋ナット(潤工社独自開発)を使用しています。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
  • ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) TUシリーズ 潤工社

    ステンレス継手 ユニオンティー(ミリ系列) TUシリーズ

    潤工社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
電設工事関連カテゴリ