カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(1)
- アオイ(4)
- PISCO(ピスコ)(3)
- SMC(1)
- CKD(1)
- ニッタ(1)
- フジトク(1)
- エーアンドエーテック(1)
- AOI(1)
- PROST's(1)
「u-9512」の検索結果
特価

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 青色
潤工社¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品