カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- RS PRO(16)
- 京セラ(11)
- パイロット(9)
- CKD(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- 旭精工(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- スタッフ(5)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- HAMMOND(3)
- FITOK(3)
- オリエンタルモーター(2)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 富士電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- ウチエ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u.fl」の検索結果
特価

ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1巻8日以内出荷から47日以内出荷特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
低摩擦PUチューブB
潤工社¥2,780~税込¥3,058~1個10日以内出荷チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。材質PU(ポリウレタン)色黒長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
低摩擦PUチューブ
潤工社¥2,780~税込¥3,058~1個10日以内出荷チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。材質PU(ポリウレタン)色白長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃使用流体空気・水
ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ
潤工社¥79,980~税込¥87,978~1セット(2巻)ほか37日以内出荷特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。用途摺動などの可動配管。ケーブルベアー内配管。高密度(省スペース)配管使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)最高使用圧力(MPa)<0.6使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応