カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(5)
- PISCO(ピスコ)(10)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- 千代田通商(1)
- 十川産業(1)
- ネグロス電工(1)
- BeHAUS(1)
「ub-0640-b」の検索結果

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品