カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • CAPTAIN STAG(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uh30-12」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

    潤工社(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m

    潤工社
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ

    潤工社
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧
    仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8886アズワン品番67-2253-11
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ

    潤工社
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
    仕様●色:透明●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):20●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8878アズワン品番67-2253-12
  • 軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ 潤工社

    軟質ポリウレタンチューブ UH 12X8mm 30-12シリーズ

    潤工社
    38,980税込42,878
    1巻
    7日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用。流体素子用
    仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):8●最小曲げ半径(mm):28●長さ(m):100●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.7●全長(m):100●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:耐水性を特にご要求される場合は 耐水軟質ポリウレタンチューブ UFをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-8874アズワン品番67-2251-85
  • ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ

    潤工社
    89,980税込98,978
    1セット(10巻)
    37日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)内容10巻最高使用圧力(MPa)<0.71巻長さ(m)20破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ