カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- ニムラ(3)
- 共立プロダクツ(2)
- Seeed Studio(2)
- ホンダ(1)
- スバル(1)
- ボンマックス(1)
- 村上被服(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「v1307」の検索結果

フックアップワイヤー / 計装ケーブル 黒 1巻 20m入
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307アズワン品番65-7478-59