カテゴリ
- 清掃用品(7)
絞り込み
ブランド
- フルテック
- 椿本チエイン(120)
- RS PRO(57)
- ダイヤトレンド(8)
- SMC(6)
- ケナメタル(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- アサ電子工業(5)
- アズワン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- StarTech.com(3)
- キヨラカ(3)
- モートーン(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- イシハシ精工(2)
- カトウ工機(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ブランドをもっと見る
「p8m25」の検索結果

ガソリンエンジン式洗浄機 防音型
フルテック¥629,800税込¥692,7801台4日以内出荷洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)型式GB160出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581本体質量(kg)61.5燃料タンク容量(L)13水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16
ガソリンエンジン式洗浄機 簡易防音型
フルテック¥479,800税込¥527,7801台4日以内出荷洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556本体質量(kg)49燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型
フルテック¥349,800税込¥384,7801台4日以内出荷ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)型式JD1513G出力(kW)定格:3.8、最大:4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.1水量(L/min)13排気量(cc)208圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型
フルテック¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.6排気量(cc)181
ガソリンエンジン式洗浄機 防音型
フルテック¥599,800税込¥659,7801台4日以内出荷洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)型式GBZ1513高さ(mm)461出力(kW)定格:3.0、最大:3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461本体質量(kg)44使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)5水量(L/min)13給水方式自吸排気量(cc)171圧力(MPa)15
ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型
フルテック¥999,800税込¥1,099,7801台4日以内出荷洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)幅(mm)605型式GSB2015高さ(mm)618出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15給水方式自吸排気量(cc)391圧力(MPa)20