カテゴリ

  • 作業服(2)
絞り込み
ブランド
  • ブレイン
  • LandField(1)
  • S-HEAT(シンメン)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • クマガイ電工(2)
  • サンエス(1)
  • ジーベック(2)
  • センター商事(1)
  • 空調服(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg22101」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付) ブレイン

    ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)

    ブレイン
    ¥10,900税込¥11,990
    1セット
    当日出荷
    あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
    用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22色ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
  • フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン

    フィットベスト (ヒートベスト)

    ブレイン(1件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか! 軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。 薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能! スポーツや屋外作業のときも動きやすい! スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。 スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。 4時間の充電で最大約9時間使用可能。 1回約0.6円で経済的!手洗いOK。 旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
    用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーターセット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器種別ベスト材質【ベスト本体】ポリエステル100%バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)3401使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)