絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

昭栄

昭栄のページです。昭栄は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 昭栄
設立1952/01/22
所在地〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-10-2
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄ケミカルハンディミニポンプ セフティ1昭栄
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。電圧(V)AC100出力(W)100電流(A)2.6定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
酸アルカリハンディポンプ 昭栄酸アルカリハンディポンプ昭栄
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄エアー駆動式ケミカルポンプ昭栄
349,800税込384,780
1台
欠品中
有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類揚程(m)10吐出量(L/min)90トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5電源コード(m)7ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
昭栄 エアー駆動石油ポンプ 昭栄昭栄 エアー駆動石油ポンプ昭栄
239,800税込263,780
1個
13日以内出荷
使用可能液体石油トラスコ品番850-9765質量(kg)7
ポンプスタンド 昭栄ポンプスタンド昭栄
159,800税込175,780
1台
12日以内出荷
ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンドスプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1~2㎏)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。
仕様スプリングバランサー付トラスコ品番850-9813適合機種HC300用材質鉄にユニクロメッキをしたもの
ポンプスタンド 昭栄ポンプスタンド昭栄
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
破損事故防止ポンプスタンド破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
トラスコ品番850-9812適合機種HC100、HC300、FC型材質鉄にユニクロメッキをしたもの
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
319,800税込351,780
1台
11日以内出荷
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ昭栄
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷
仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1 昭栄酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1昭栄
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
電圧(V)単相100質量(kg)2.5消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100
FC用ガンノズル 昭栄FC用ガンノズル昭栄
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
適合FC用