カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 昭栄
  • B+COM(1)
  • 正栄商会(2)
  • Cardo(カルド)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • COMFORTLAB(正栄産業)(3)
  • 省栄製作所(3)
  • ミツバサンコーワ(1)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(1)
  • 昭栄精化(1)
  • 青井黒板(1)
  • 勝栄(1)
  • MOTO FIZZ(モトフィズ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shoei」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルハンディミニポンプ セフティ1 昭栄

    ケミカルハンディミニポンプ セフティ1

    昭栄
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    5日以内出荷
    用途メッキ工場などの薬液の移送に。科学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分け、及び薬液槽のあけかえ補充に。食品工場、金属工場、廃水処理場などの薬品移送用に。出力(W)100電流(A)2.6電圧(V)AC100定格連続定格回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)3使用可能粘度(cP)~100材質(接液部)ハウジング:P.Pアウターパイプ:P.Pインナーパイプ:P.Pインペラー:P.Pポンプケーシング:P.Pシャフト:ハステロイCメタル:PTFEO-リング:FPMホース:PVC
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • ポンプスタンド 昭栄

    ポンプスタンド

    昭栄
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷
    破損事故防止ポンプスタンド。破損事故は使用後の保管中に転倒させたり上から重い物を落としたりして損傷する例が多いのです。破損事故防止の為、キャスター付で移動も簡単にでき保管に最適です。
    トラスコ品番850-9812適合機種HC100、HC300、FC型材質鉄にユニクロメッキをしたもの
  • 酸アルカリハンディポンプ 昭栄

    酸アルカリハンディポンプ

    昭栄
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    4日以内出荷
    ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
    用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
  • FC用ガンノズル 昭栄

    FC用ガンノズル

    昭栄
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    適合FC用
  • エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄

    エアー駆動式ケミカルポンプ

    昭栄
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    11日以内出荷
    有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
    用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    11日以内出荷
    石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
    仕様静電気対策設計トラスコ品番459-5378種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR出力(W)65極数2周波数(Hz)50/60電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム適合温度(℃)30以下適合粘度(C・P)80以下キャブタイヤケーブル(m)7起動様式コンデンサー開閉容量(A)2.5(AC100V)
  • ポンプスタンド 昭栄

    ポンプスタンド

    昭栄
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    12日以内出荷
    ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンド。スプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1~2㎏)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。
    仕様スプリングバランサー付トラスコ品番850-9813適合機種HC300用材質鉄にユニクロメッキをしたもの
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    21日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR電流(A)全負荷:6規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム適合温度(℃)40以下適合粘度(C・P)60キャブタイヤケーブル(m)7
  • 酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1 昭栄

    酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1

    昭栄
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    21日以内出荷
    電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
    質量(kg)2.5電圧(V)単相100消費電力(W)190使用温度(℃)0~60最大吐出量(L/min)48最大揚程(m)10吐出口径(mm)25吸込口径(Φmm)48本体寸法(長さL×高さH)(mm)185×955粘度(mm2/s)100