絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ボニー

ボニーのページです。ボニーは、作業工具/電動・空圧工具、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンミンサー ナイフ ボニー

    キッチンミンサー ナイフ

    ボニー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
    材質SCM440質量(kg)7アズワン品番65-1227-44TKG品番9-0683-0102TKG品番(2017)6-0604-0202
  • キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート ボニー

    キッチンミンサー BK-200・220・205N用 ステンレスプレート

    ボニー(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS420J2
  • ボニー ミートチョッパー ハードナイフ ボニー

    ボニー ミートチョッパー ハードナイフ

    ボニー(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
    材質SCM440
  • ボニー ミートチョッパー プレート ボニー

    ボニー ミートチョッパー プレート

    ボニー(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
    材質SKS93
  • ボニー 電動式NEWキッチンミンサー ボニー

    ボニー 電動式NEWキッチンミンサー

    ボニー
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
    仕様3.2mmプレート付押し棒付き材質本体:アルミ ロール:樹脂径(Φmm)プレート/65、ロート/45電源単相100V 400W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310処理能力(肉・魚)20~30kg/20分TKG品番9-0683-0101TKG品番(2017)6-0604-0201
  • ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口 ボニー

    ウィンナーメーカー用 ケーシング 太口

    ボニー
    ¥8,298税込¥8,962
    1個
    翌々日出荷
    材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)24TKG品番9-0683-0401TKG品番(2017)6-0604-0501
  • ボニー ウインナーメーカーセット ボニー

    ボニー ウインナーメーカーセット

    ボニー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
    材質アルミ
  • ボニー 包丁研磨機 ボニー

    ボニー 包丁研磨機

    ボニー
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    5日以内出荷
    水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
    用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。粒度#1000質量(kg)15内径(Φmm)80電流(A)0.2電源(V)単相100消費電力(W)15無負荷回転数(min-1[r.p.m])700外径(Φmm)180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320砥石寸法(mm)厚さ30
  • ボニー 豆ひき・豆すり器 ボニー

    ボニー 豆ひき・豆すり器

    ボニー
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
    材質FC鋳物 錫メッキ仕上質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×430TKG品番9-0684-0501TKG品番(2017)6-0605-0601
  • ボニー ミートチョッパー ボニー

    ボニー ミートチョッパー

    ボニー(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
    付属品3.2mmプレート付、肉押棒付材質FC鋳物 錫メッキ仕上
  • ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口 ボニー

    ウィンナーメーカー用 ケーシング 細口

    ボニー
    ¥8,298税込¥8,962
    1セット(8本)
    翌々日出荷
    材質牛皮蛋白(コラーゲン)直径(Φmm)17TKG品番9-0683-0501TKG品番(2017)6-0604-0601
  • ボニー 電動式まめミンサー ボニー

    ボニー 電動式まめミンサー

    ボニー
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    翌々日出荷
    味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
    付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート仕様4.8mmプレート付材質本体:アルミ ロール:樹脂質量(kg)7径(Φmm)プレート:66、ロート:45電圧(V)単相100消費電力(W)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382定格時間(分)20処理能力40kg/20分TKG品番9-0683-0201TKG品番(2017)6-0604-0301
  • ボニー 手動式 ミートチョッパー(ねじ止式)No.10β ボニー

    ボニー 手動式 ミートチョッパー(ねじ止式)No.10β

    ボニー
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
  • ボニー ミートチョッパーNo.32用 ナイフ ボニー

    ボニー ミートチョッパーNo.32用 ナイフ

    ボニー
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    種別左質量(kg)12タイプ据付式プレート寸法(mm)Φ99寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140処理能力60kg/hEBM品番803010