ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入)マーナ(1件のレビュー)当日出荷
パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡を残さない。マイクロファイバー繊維が汚れをキャッチしてピカピカに磨き上げる。鏡やガラスの水垢・手垢、蛇口磨きに。
色グレー混率(%)ポリエステル80 ナイロン20寸法(cm)30×30繰り返し・詰め替え対応
トイレポットマーナ(1件のレビュー)当日出荷
デザイン性に優れたトイレポットです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。トイレポットはlこう見えても大きめ1.5リットル。業務用としてもお使いいただけます。
使用場所トイレトラスコ品番855-3336材質ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂寸法(mm)約190×115×115色白
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
注ぎ口4点セットマーナ(1件のレビュー)当日出荷
洗いにくいヤカンや急須、調味料入れのそそぎ口を簡単にきれいにします。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。
材質毛/豚毛100%(SSのみ 毛/ナイロン)、線/ステンレス、リング/スチール寸法(mm)L/約230×直径25、M/約210×18、S/約160×10、SS/約120×7
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
ほうき ちりとりマーナ(1件のレビュー)当日出荷
立たせてスマートに収納できるほうき・ちりとりセットほうきは握りやすく、掃きやすさを考えた毛の角度ちりとりはゴミが逆流しにくい段差付き
材質本体・ちりとり/ポリプロピレン ブラシ/PET寸法(mm)205×644×53繰り返し・詰め替え対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
抗菌スポンジホルダーマーナ当日出荷
斜め置きで水切れ良く、壁面とすき間があり通気性の良い収納。ホルダーが上に回転できるので、シンクが洗いやすい。抗菌剤入り(ホルダー本体)で清潔に使えます。
材質本体/スチロール樹脂 吸盤/塩化ビニル樹脂寸法(mm)65×66×70色ホワイト
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
シリコーン菜箸マーナ(5件のレビュー)当日出荷
滑りにくいシリコーンの先端。
熱に強いシリコーン素材。
加熱処理に便利な30cm丈。
材質本体:ナイロン、先端:シリコーンゴム寸法(mm)6×6×300質量(g)約16耐熱温度(℃)200
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
トイレブラシマーナ当日出荷
デザイン性に優れたトイレブラシです。シンプルな四角い形がトイレのコーナーにぴったりと収まります。汚れ落ちのよいダブル植毛。水切れにも工夫しています。
使用場所トイレトラスコ品番855-3335材質ケース・柄・フタ/ABS樹脂、植毛部・内ケース/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、ハネ止め/EVA樹脂寸法(mm)約390×115×115色白繰り返し・詰め替え対応
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
極 冷凍ごはん容器2個入りマーナ(3件のレビュー)当日出荷
電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。お手入れしやすく、収納性の良いシンプルなデザイン。お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。おいしい冷凍法の指南付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ121×46×121色ホワイト容量(mL)約280電子レンジ対応
シートケースマーナ当日出荷
パッキンでしっかり閉まって乾燥を防ぎ、ワンタッチで開く「シートケース」が、さらに開けやすくなりました。ワンタッチで開閉できつつ、パッキンでしっかり閉まるので乾燥を防ぎます。除菌シートやトイレ掃除シート、おしりふきなど、いろいろなシートが袋ごと入ります。フタのボタンをなくし、天面を押すと開けられる機構にすることで操作性が向上しました。パッキン形状などを変更することで密閉性が向上、さらにシート補充時にフタが取り外しやすくなりました。カラーはホワイトとグレーの2色からお選びいただけます。
材質本体・フタ・フタ枠:ABS樹脂、パッキン・シリコーンパーツ:シリコーンゴム寸法(mm)約181×82×117耐熱温度(℃)本体・フタ・フタ枠:70、パッキン:200
保存容器 ワイドトールマーナ当日出荷
パッキン付きで、湿気を防止する。
ワンタッチオープンで、ふたの置き場に困らない。
中身が見やすいクリアのなフタと、シンプルなホワイトのフタの2タイプ。
材質本体/AS樹脂 フタ・フタ枠/ABS樹脂形状角形寸法(mm)152×164×117容量(L)約2.0
POCO キッチンスポンジリフィルマーナ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはねるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。カラフルな12色展開でキッチンをかわいく演出します。
材質スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン寸法(Φ×mm)91×35適合用途食器・調理器具洗い繰り返し・詰め替え対応
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233