カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • モノタロウ(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(706)
  • 日研工作所(683)
  • Kenko(ケンコートキナー)(244)
  • 日研工業(110)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(98)
  • 日油技研工業(89)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
  • 油研工業(59)
  • 兼工業(58)
  • 理研コランダム(54)
  • 日本技研工業(51)
  • 吉川化成(48)
  • P・O・Pプロダクツ(40)
  • ダイケン(37)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(33)
  • アイウッド(27)
  • 空研工業(24)
  • DHC(健康食品)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Kenko」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業KC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型昭和技研工業
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業NC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ACL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業AC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント NC 昭和技研工業ロータリージョイント NC昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
ロータリージョイント KC 昭和技研工業ロータリージョイント KC昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業NCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
スイベルジョイント PM 昭和技研工業スイベルジョイント PM昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)昭和技研工業
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式) 昭和技研工業RXE4100 RXH4100 (複式内管固定フランジ取付式)昭和技研工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント SS 昭和技研工業スイベルジョイント SS昭和技研工業
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
サイホンエルボ 昭和技研工業サイホンエルボ昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類G×Rc
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント AQ 昭和技研工業スイベルジョイント AQ昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント
パールスイベルジョイント CSシリーズ 昭和技研工業パールスイベルジョイント CSシリーズ昭和技研工業
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
材質ステンレス鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)100材質(パッキン)NBR接続ねじ種類フランジ
スイベルジョイント CQ 昭和技研工業スイベルジョイント CQ昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント
スイベルジョイント CV 昭和技研工業スイベルジョイント CV昭和技研工業
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式)昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)2.25接続ねじ種類M×Rc
スイベルジョイント CP 昭和技研工業スイベルジョイント CP昭和技研工業
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)昭和技研工業
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.18接続ねじ種類NPT×NPT
パールスイベルジョイント C型 昭和技研工業パールスイベルジョイント C型昭和技研工業
44,980税込49,478
1個
12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント SRK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント SRK型昭和技研工業
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。
用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
ACW (複式内管回転ネジ取付式) 昭和技研工業ACW (複式内管回転ネジ取付式)昭和技研工業
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールスイベルジョイント B型 昭和技研工業パールスイベルジョイント B型昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)鋼(鋼溶接)最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7[140]最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント CS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント CS型昭和技研工業
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷から45日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼溶接最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.1[21]最高温度(℃)100接続フランジ(JIS10K)材質(パッキン)NBR
kenko双眼鏡特集