カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • 富士電機(1)
  • パナソニックEWネットワークス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acl-40」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ARH

    昭和技研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)8.9l14L270材質(本体)鋳鉄H95L125L252C1 1/2E34L3239材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)1 1/2J40H175K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL40ALH

    昭和技研工業
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)8.9l14L270材質(本体)鋳鉄H95L125L252C1 1/2E34L3239材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)1 1/2J40H175K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
継手・パイプカテゴリ