カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- 昭和技研工業
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ANEX(1)
「alh25」の検索結果

パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-25ALH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B1L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC65A-25ALH
昭和技研工業¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)22l19B1L449材質(本体)鋳鉄H120L130L278D1 1/2C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E60L3314材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4382H262呼び径(B)2 1/2L5419J46最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H165K180N60使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)65最高使用温度(℃)180M25流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC25A-8ALH
昭和技研工業¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA1質量(kg)6l12B1/4L298配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H75L125L248D3/4C1最高使用回転数(min-1[r.p.m])300E24L3205材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4255H240呼び径(B)1L5280J32最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H159K110N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)25最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント NC
昭和技研工業¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から16日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
KC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC
昭和技研工業¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から31日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
NC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント KC
昭和技研工業¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷から10日以内出荷材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油
パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷から15日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC
昭和技研工業¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷から31日以内出荷ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数2接続ねじ種類R・Rc
NCL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
ACW (複式内管回転ネジ取付式)
昭和技研工業¥89,980~税込¥98,978~1個12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管回転ネジ取付式) ACW
昭和技研工業¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc