カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 昭和技研工業
- SMC(68)
- 伊東電機(7)
- スバル(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- MICROCHIP(4)
- NOK(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- イスカル(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ナカオ(1)
- カメダデンキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「as320」の検索結果

パールスイベルジョイント AS型
昭和技研工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から20日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。形状エルボ材質(本体)ステンレス製種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS
昭和技研工業¥45,980税込¥50,5781個31日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR