カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • SMC(68)
  • 伊東電機(7)
  • スバル(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MICROCHIP(4)
  • NOK(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • イスカル(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • ナカオ(1)
  • カメダデンキ(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 三菱ふそう(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as320」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント AS型

    昭和技研工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
    種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
  • パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS 昭和技研工業

    パールスイベルジョイント ASシリーズ(テーパねじ取付・ステンレス鋼製) AS

    昭和技研工業
    45,980税込50,578
    1個
    31日以内出荷
    360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
    形状スイベルジョイント材質(本体)ステンレス最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ