カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • TRUSCO(5)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • トライリンク(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 東芝(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • LEMFORDER(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • セキスイ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • テラモト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl65」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    KCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    NCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
継手・パイプカテゴリ