カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和技研工業
- イマオコーポレーション(2)
- 新ダイワ(1)
「e2125s」の検索結果

パールロータリージョイント RXシリーズ(単式フランジ取付式・ステンレス仕様) RXE
昭和技研工業¥57,980税込¥63,7781個16日以内出荷フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)2.25(23kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500形状ロータリージョイント材質(本体)ステンレス材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油流路数1接続ねじ種類Rc