カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • テンパール工業(20)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SMC(8)
  • ケナメタル(6)
  • 三菱電機(6)
  • ヨドグレーチング(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kc-40a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    KC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC 昭和技研工業

    パールロータリージョイント KCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) KC

    昭和技研工業
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • ロータリージョイント KC 昭和技研工業

    ロータリージョイント KC

    昭和技研工業
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質アルミニウム形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油