カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 昭和技研工業
- SMC(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
- 千代田通商(1)
- 東洋フィッティング(1)
- リックス(1)
「ksh smc」の検索結果

KCL型単式ロータリージョイント
昭和技研工業(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数1接続ねじ種類R・Rc
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気