カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • ミネベアショウワ(8)
  • GOAL(ゴール)(6)
  • 美和ロック(3)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「showa cl50」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ARH

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA2質量(kg)12l16L307材質(本体)鋳鉄H100L130L263C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3268材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)2J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H185K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL50ALH

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA2質量(kg)12l16L307材質(本体)鋳鉄H100L130L263C2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E46L3268材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)2J40最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H185K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50最高使用温度(℃)180M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc