アーチスタンドミツギロン(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
プラスチックチェーンスタンドミツギロン(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。材質ポリエチレン高さ(mm)837ベース径(Φmm)255
ハミングブーツミツギロン(2件のレビュー)当日出荷
定番のバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズ(cm)26サイズフリー(26cm)質量(g)194種類バスブーツ材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA適合場所浴室全長(cm)27高さ(cm)9
やわらかコーンミツギロン(15件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地
バリストーンミツギロン(13件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
注水式の重石です。(満水時10kg)持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
駐車禁止灯(駐禁灯)ミツギロン(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。
表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式色レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
バスブーツ ビッグマンブーツミツギロン(12件のレビュー)当日出荷
つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。
すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。
くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。
使用場所浴室材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂色ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5
とり去~る2(2個入り)ミツギロン(11件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。対象動物鳥類トラスコ品番375-9733幅(mm)113材質(本体)ABS樹脂質量(g)430奥行(mm)90材質(磁石)フェライト磁石
コーンベット 2kgミツギロン(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コーンにくぐらせるだけの簡単装着。
用途レッドコーン用重石。寸法(幅W×高さH)(mm)370×20質量(kg)2内径(Φmm)305
プラチェーンミツギロン当日出荷
プラスチック製のチェーンですのでさびません。
使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。
P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
プラケードミツギロン当日出荷から翌々日出荷
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン色黄色幅(m)1質量(kg)1.4高さ(mm)580奥行(mm)350
チェーンスタンド(チェーン付)ミツギロン(5件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
チェーンスタンド (チェーン付)ミツギロン(1件のレビュー)¥6,890~税込¥7,579~
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
ファインスプレーミツギロン(4件のレビュー)当日出荷
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック色ブルー使用流体水、アルコール耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
カレンナーブーツミツギロン(3件のレビュー)当日出荷
長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。
安心の国産バスブーツ。
サイズフリー質量(g)320材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA全長(cm)26高さ(cm)14
ゴミ被せネットミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。
用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)材質ポリエチレン色イエロー/ブラック糸径(Φmm)1網目(mm)4
カラフルコーン ホワイトミツギロン翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840
Vストンチェーンスタンドミツギロン当日出荷から3日以内出荷
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ幅(mm)369高さ(mm)815質量(g)590ポール径(Φmm)54
獣害LED アニマルパンチミツギロン(16件のレビュー)当日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。
電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
ミニスタンドミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)色白高さ(mm)550質量(g)800奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1色青種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
ソーラーパンチミツギロン(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
ファインスプレー ピンクミツギロン(4件のレビュー)当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに色ピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
プラチェーン6mm3mカットミツギロン当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
POMPAホースセットミツギロン(1件のレビュー)当日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
コワガラスミツギロン(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。対象動物ハト、スズメトラスコ品番375-9661材質耐候性低密度ポリエチレン幅(mm)140高さ(mm)495質量(g)190奥行(mm)130
カットチェーンミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
保管・収納時にかさばりません。
持ち運びが便利です。
コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
用途区間整理や進入禁止として。色イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(Φmm)6
カラーコーン 赤ミツギロン翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。トラスコ品番126-1860質量(kg)1色レッド高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
サイドフォールドテーブルオカムラ(岡村製作所)3日以内出荷
平行ネスティングで効率よく収納できるミーティングテーブルです。
仕様天板数:1、配線機能:無、エッジ仕様:スクエアエッジ、脚部仕様:Y字脚、収納:スタッキング収納幅(mm)1800高さ(mm)720キャスターあり天板厚さ(mm)26色(脚部)シルバーメタリック折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×593×1045
アーチスタンド3台組ミツギロン欠品中
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策にセット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE幅(mm)900高さ(mm)725奥行(mm)255満水時質量(kg)6.6
チェーンスタンド2段フックミツギロン(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。色ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリエチレン(PE)質量(g)500台の直径(Φmm)255
コーンバー外れ防止カバーミツギロン当日出荷から翌々日出荷
輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105色ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
サニーシート・ダークグリーンミツギロン(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
園芸も快適に
園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート
室内、屋内での作業にもっぴったりです。
材質シート本体:PE、ベルト:ポリプロピレン質量(g)95寸法(幅W×奥行D)(mm)810×810