カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • TOTIME(2)
  • 昭和電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crh-100t」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社

    ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ

    SDG株式会社
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    (特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
    出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
  • ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW) SDG株式会社

    ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)

    SDG株式会社
    ¥138,800税込¥152,680
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
    用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械仕様高温型(80℃以下)材質SS400出力(kW)0.2電源(V)三相200捕集効率(%)99.4吸込口径(Φmm)98除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
  • ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) SDG株式会社

    ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)

    SDG株式会社
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
    用途部品洗浄機、など吸気温度(℃)(最大)80捕集効率(%)99.4
  • ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ

    SDG株式会社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CRH-100T/E
  • ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ

    SDG株式会社
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
  • ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ

    SDG株式会社
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
    適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
  • ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エルボ

    SDG株式会社
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。