カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • BIG DAISHOWA(13)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • EPCOS(3)
  • ESTERA(9)
  • KEMET(27)
  • MONSTER[家電](10)
  • Murata Power Solutions(12)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • NTツール(4)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • エスコ(5)
  • クリスタルアイ(4)
  • ホンダ(4)
  • ミヤコ自動車(5)
  • 三菱ふそう(14)
  • 日研工作所(11)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(7)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh22」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式

    SDG株式会社
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社

    ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式

    SDG株式会社
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    25日以内出荷から50日以内出荷
    ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
    用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    50日以内出荷
    出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    50日以内出荷
    出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 耐圧防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    ¥409,800税込¥450,780
    1台
    50日以内出荷
    出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型 SDG株式会社

    電動送風機 安全増防爆形 コンパクトシリーズ 耐熱型

    SDG株式会社
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    50日以内出荷
    出力(kW)2.2最大静圧(kPa)1.65(50Hz)、2.4(60Hz)最大風量(m3/min)32(50Hz)、31(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応