カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SDG株式会社
  • モノタロウ(3)
  • 扶桑精機(415)
  • SMC(286)
  • 四国化成(58)
  • 山崎実業(45)
  • CKD(42)
  • ホンダ(42)
  • エスコ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スーパー工業(26)
  • エステー(23)
  • CORELLE(コレール)(22)
  • マリアンヌ製靴(18)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](17)
  • 日立産機システム(15)
  • 住化農業資材(15)
  • 岩崎電気(14)
  • 東栄管機(14)
  • Aron(アロン化成)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「misuto」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタSDG株式会社
5,098税込5,608
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル
ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタSDG株式会社
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
CRD-400R用部品 SDG株式会社CRD-400R用部品SDG株式会社
6,598税込7,258
1個
当日出荷
適合CRD-400R
ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタSDG株式会社
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプ SDG株式会社ミストコレクター ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ CRHタイプSDG株式会社
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
(特長)・.高温ミスト(MAX80℃以下)に対応・電動機部を機外に設けた構造で、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。・簡単・安全なメンテナンス・ダクトホースを取り付けたままでフィルタの交換が可能です。(CRH-04E・07E・15Eのみ)・耐食性のある塗装・羽根車にエポキシ系塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。・CE対応・お客さまのご要望により、CE対応仕様製品も製作いたします。(CRH-100T・200Tのみ)・用途・部品洗浄機(水系 ・ 炭化水素系洗浄剤)・その他ミストの発生する機械 ※ 第4類危険物のうち第2石油類、第3石油類のミストも吸引可能です。 ただし、ミスト温度は引火点未満としてください。
出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)13周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/60吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.4最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.3/0.42電動機仕様全閉外扇形
ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタSDG株式会社
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタSDG株式会社
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
ミストレーサ用補修部品 アダプタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 アダプタSDG株式会社
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
アフターフィルタ取付け用のアダプタです。(エルボありの場合)
ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 エルボSDG株式会社
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタSDG株式会社
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ SDG株式会社ミストレーサ用補修部品 三次フィルタSDG株式会社
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種CRH-100T/E
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW) SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(0.2kW)SDG株式会社
138,800税込152,680
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
部品洗浄機の高温ミスト(80℃まで)に対応します。 高級アクリル焼きつけ塗装を採用し、サビに対する耐久性を持たせました。
用途部品洗浄機(水系、炭化水素系)、工作機械電源(V)三相200出力(kW)0.2吸込口径(Φmm)98捕集効率(%)99.4仕様高温型(80℃以下)材質SS400除去方式フィルタ標準消費電力料金(50Hz)4.4円/h
ミストレーサ用高性能アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用高性能アフターフィルタSDG株式会社
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用インナーフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用インナーフィルタSDG株式会社
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用汎用アフターフィルタ SDG株式会社ミストレーサ用汎用アフターフィルタSDG株式会社
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 50吸気温度(℃)最高:50捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタ式SDG株式会社
239,800税込263,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式 SDG株式会社ミストコレクター 環境改善機器 ミストレーサ CRMHシリーズ 標準フィルタレス式SDG株式会社
239,800税込263,780
1台
25日以内出荷から50日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)周波数(Hz)50/60/60電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220周囲温度(℃)0 ~ 40吸気温度(℃)最高:80捕集効率(%)99.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミストレーサ用アダプタ SDG株式会社ミストレーサ用アダプタSDG株式会社
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。
付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサフィルタ 高温ミスト対応(CRH)シリーズ SDG株式会社ミストレーサフィルタ 高温ミスト対応(CRH)シリーズSDG株式会社
6,598税込7,258
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメント SDG株式会社ミストレーサフィルタ 汎用アフターフィルタエレメントSDG株式会社
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ) SDG株式会社ミストレーサ 高温ミスト対応シリーズ(CRHタイプ)SDG株式会社
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など捕集効率(%)99.4吸気温度(℃)(最大)80
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis