カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 正和電工
- 日動工業(14)
- 富士電線工業(10)
- ハタヤリミテッド(6)
- 冨士電線(四国)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星(3)
- ヤガミ(3)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- 八光電機(2)
- ベン(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- タイカツ(1)
- ダイキン工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2pnct 2芯」の検索結果

修理用取替えコード
正和電工(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。色黒電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル定格125V-12A芯数(C)2外寸(mm)4.7×7.4導体断面積(mm2)1.25素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本規格/略称VCTFK