カテゴリ
- 電気材料(1)
- VSF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
シース色
カラー(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 正和電工
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- エスコ(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 愛知電線(1)
- フジクラ(1)
- KHD(4)
- マリンテック(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- タツタ電線(4)
- オーナンバ(3)
- SIRC(サーク)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 品川電線(2)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
「5.5sq iv」の検索結果

アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37